Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYR1 pneumatisk stempelvibratorkraft 397 Lb | AA9MUP

DAYTON 1DYR1 pneumatisk stempelvibratorkraft 397 Lb

På lager
Vare: AA9MUP Modell: 1DYR1
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
2 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet3970 lb.
CFM @ 80 PSI7.1
dB @ 80 psi91
DutyKontinuerlig
Force Force397 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Temp.390 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port1/4 "BSPP
Total høyde3.625 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde2.75 "
Hastighet @ 60 psi2450 vpm
Hastighet @ 80 psi3500 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1015
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8412390080
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1DYR2 pneumatisk stempelvibratorkraft 1323 Lb | AA9MUQ 1Dyr24.75 "5.75 "3.625 "3 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYR1 pneumatisk stempelvibratorkraft 397 Lb
2 911 NOK / enhet