Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYR2 pneumatisk stempelvibratorkraft 1323 Lb | AA9MUQ

DAYTON 1DYR2 pneumatisk stempelvibratorkraft 1323 Lb

På lager
Vare: AA9MUQ Modell: 1DYR2
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
3 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet13,230 lb.
CFM @ 80 PSI10.6
dB @ 80 psi96
DutyKontinuerlig
Force Force1323 lb.
Housing Materialstøpejern
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Temp.390 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port3/8 "BSPP
Total høyde4.75 "
Total lengde5.75 "
Samlet bredde3.625 "
Hastighet @ 60 psi2100 vpm
Hastighet @ 80 psi3000 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8285
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8412390040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1DYR1 pneumatisk stempelvibratorkraft 397 Lb | AA9MUP 1Dyr13.625 "4.5 "2.75 "2 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYR2 pneumatisk stempelvibratorkraft 1323 Lb
3 790 NOK / enhet