Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 195-108-2000 Kondensator, 195-108-2000, Kondensator | CR2WWE 24UR91

DAYTON 195-108-2000 kondensator, 195-108-2000, kondensator

På lager
Vare: CR2WWE Modell: 195-108-2000Kryssref.: 24UR91

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PPT2P512G kondensator | AD6NLX 46L222 PPT2P512G5RWG1, 5RWG2PPT2P512G918NOK
DAYTON PPT2P542G kondensator | AD6NLY 46L224 PPT2P542G5RGV6, 5RGV7PPT2P542G1 279 NOK
DAYTON PP211580-08G Kondensator | AG9XVF 23CE99 PP211580-08G--721NOK
DAYTON PP2115250-05G Kondensator | AG9XVM 23CF19 PP2115250-05G--855NOK
DAYTON VE6ALE5CG kondensator | AG9ZNE 23NX29 VE6ALE5CG--470NOK
DAYTON VE1YNW4CG kondensator | AG9ZNK 23NX39 VE1YNW4CG--209NOK
DAYTON VE1YNW5CG kondensator | AG9ZNL 23NX40 VE1YNW5CG--347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 195-108-2000 kondensator, 195-108-2000, kondensator
417NOK / enhet