Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPT2P542G kondensator | AD6NLY 46L224

DAYTON PPT2P542G kondensator

På lager
Vare: AD6NLY Modell: PPT2P542GKryssreferanse: 46L224
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
1 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5RGV6, 5RGV7
For bruk med produsent ModellnummerPPT2P542G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8532290040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PPT2P512G kondensator | AD6NLX 46L222 PPT2P512G5RWG1, 5RWG2PPT2P512G918NOK
DAYTON PP211580-08G Kondensator | AG9XVF 23CE99 PP211580-08G--721NOK
DAYTON PP2115250-05G Kondensator | AG9XVM 23CF19 PP2115250-05G--855NOK
DAYTON VE6ALE5CG kondensator | AG9ZNE 23NX29 VE6ALE5CG--482NOK
DAYTON VE1YNW4CG kondensator | AG9ZNK 23NX39 VE1YNW4CG--214NOK
DAYTON VE1YNW5CG kondensator | AG9ZNL 23NX40 VE1YNW5CG--357NOK
DAYTON VE1YNW6CG kondensator | AG9ZNM 23NX41 VE1YNW6CG--350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPT2P542G kondensator
1 279 NOK / enhet