Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPT2P512G kondensator | AD6NLX 46L222

DAYTON PPT2P512G kondensator

På lager
Vare: AD6NLX Modell: PPT2P512GKryssreferanse: 46L222

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
918NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5RWG1, 5RWG2
For bruk med produsent ModellnummerPPT2P512G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8532290040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PPT2P542G kondensator | AD6NLY 46L224 PPT2P542G5RGV6, 5RGV7PPT2P542G1 279 NOK
DAYTON PP211580-08G Kondensator | AG9XVF 23CE99 PP211580-08G--721NOK
DAYTON PP2115250-05G Kondensator | AG9XVM 23CF19 PP2115250-05G--855NOK
DAYTON VE6ALE5CG kondensator | AG9ZNE 23NX29 VE6ALE5CG--470NOK
DAYTON VE1YNW4CG kondensator | AG9ZNK 23NX39 VE1YNW4CG--209NOK
DAYTON VE1YNW5CG kondensator | AG9ZNL 23NX40 VE1YNW5CG--347NOK
DAYTON VE1YNW6CG kondensator | AG9ZNM 23NX41 VE1YNW6CG--341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPT2P512G kondensator
918NOK / enhet