DAYTON 13X509 standard plattformlastebil 1200 Lb. | AA6GVT

DAYTON 13X509 standard plattform lastebil 1200 Lb.

På lager
Vare: AA6GVT Modell: 13X509

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGERød
Dekkhøyde6"
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde34 "
Total lengde51.5 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)129.79
Skipets bredde (cm)63.75
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum119 170 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 816 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum119 497 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1111 276 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1112 320 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum119 025 NOK
DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD 13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13X509 standard plattform lastebil 1200 Lb.
3 663 NOK / enhet