DAYTON 12N809 Kloakk / søppelpumpe 15 Hk | AA4JCG

DAYTON 12N809 Kloakk/søppelpumpe 15 Hk

På lager
Vare: AA4JCG Modell: 12N809

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakk / søppel Sentrifugalpumpe
Byråets samsvarnone
amps34.6/17.3
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head410 @ 49 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head42 til 65 @ 480 til 330 ft
Avløpsplugg3 / 4 "PT
DutyKontinuerlig
Frame215JM
GPM for vann @ 40 ft av Head485
GPM for vann @ 50 ft av Head405
GPM for vann @ 60 ft av Head360
GPM for vann @ 70 ft av Head300
GPM for vann @ 80 ft av Head240
GPM for vann @ 90 ft av Head175
Høyde12.97 "
Housing Materialstøpejern
HP15
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeHalvåpent
Inntakstrykk10 PSI
Inlet / Outlet4 inn.
Lengde30.52 "
Maks. Sakspress60 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1.33 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode120 ft
Maks. Væske Temp.160 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3 - Fase
NEMA / IEC-ramme215JM
Fase3
Portrotasjonnone
SkruematerialeSink belagt
Forsegl materialeKarbon / Keramikk / Buna-N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeStål
Spenning230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, SS, silisiumkarbid, Buna N, BR
Bredde14.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12N809 Kloakk/søppelpumpe 15 Hk
63 273 NOK / enhet