DAYTON 12N807 Kloakk / søppelpumpe 7.5 Hk | AA4JCE

DAYTON 12N807 Kloakk/søppelpumpe 7.5 Hk

På lager
Vare: AA4JCE Modell: 12N807

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakk / søppel Sentrifugalpumpe
Byråets samsvarnone
amps18.8-17.8/8.9
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head218 @ 39 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head32 til 49 @ 266 til 174 ft
Avløpsplugg3 / 4 "PT
DutyKontinuerlig
Frame184JM
GPM for vann @ 20 ft av Head357
GPM for vann @ 25 ft av Head315
GPM for vann @ 30 ft av Head277
GPM for vann @ 40 ft av Head214
GPM for vann @ 50 ft av Head168
GPM for vann @ 60 ft av Head128
GPM for vann @ 70 ft av Head92
GPM for vann @ 80 ft av Head58
GPM for vann @ 90 ft av Head20
Høyde13.05 "
Housing Materialstøpejern
HP7.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeHalvåpent
Inntakstrykk20 PSI
Inlet / Outlet3 inn.
Lengde27.32 "
Maks. Sakspress60 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1.33 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode92 ft
Maks. Væske Temp.160 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3 - Fase
NEMA / IEC-ramme184JM
Fase3
Portrotasjonnone
SkruematerialeSink belagt
Forsegl materialeKarbon / Keramikk / Buna-N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeStål
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, SS, silisiumkarbid, Buna N, BR
Bredde12.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.3
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)87.12
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12N807 Kloakk/søppelpumpe 7.5 Hk
46 468 NOK / enhet