DAYTON 12A075 Sentrifugalpumpe 7.5 Hk Maksimumstemperatur 180f | AA3ZCH

DAYTON 12A075 Sentrifugalpumpe 7.5 Hk Maks. temperatur 180f

På lager
Vare: AA3ZCH Modell: 12A075

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps18.8-17.8/8.9
Bearing TypeDobbelt forseglet kulelager
LagreneDobbelt forseglet kulelager
Beste effektivitet GPM @ Head114 @ 126 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head110 til 136 @ 138 til 102 ft
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
Frame184JM
Høyde13.25 "
Housing Materialstøpejern
HP7.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
Pumpehjulstypevedlagt
Inlet2-1 / 2 PT
Inntakstrykk100 PSI
Lengde22.4 "
Maks. Dia. Tørrstoffer0.35 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode150 ft
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press65 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3 - Fase
NEMA / IEC-ramme184JM
Outlet2 PT
Fase3
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmateriale
Forsegl materialeCarbon Ceramic, NBR Elastomer, 304 rustfritt stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeStål
typenRett
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Bronse, Karbon, Cermic, Buna N, Rustfritt Stål
Bredde11.82 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.47
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsBeste effektivitet GPM @ HeadMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. PressNEMA / IEC-rammeSkruematerialePris
DAYTON 12A076 Sentrifugalpumpe 7.5 Hk Maks temperatur 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 ft150 ft200 F65 psi184JMRustfritt stål31 622 NOK
DAYTON 12A079 Sentrifugalpumpe 10 Hk Maks temperatur 180f | AA3ZCM 12A07924 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 ft190 ft180 F82 PSI215JMSink belagt29 217 NOK
DAYTON 12A080 Sentrifugalpumpe 10 Hk Maks temperatur 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 ft190 ft200 F82 PSI215JMRustfritt stål36 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12A075 Sentrifugalpumpe 7.5 Hk Maks. temperatur 180f
21 836 NOK / enhet