A B Peiling Type: Dobbelt forseglet kulelager , Lager: Dobbelt forseglet kulelager , Dreneringsplugg: Lett tilgjengelig , Plikt: Kontinuerlig , Høyde: 13.25 " , Hz: 60 , Impeller Type: vedlagt , Innløp: 2-1 / 2 PT , Innløpstrykk: 100 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 0.35 " , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Egenvekt: 1.0 , Motorkapsling: TEFC , Motor turtall: 3450 , Motortype: 3 - Fase , Uttak: 2 PT , Fase: 3 , Portrotasjon: 4 Posisjonsøkninger , Forseglingsapplikasjon: Ikke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmateriale , segltype: Mekanisk , Tjenestefaktor: 1.25 , Skaftmateriale: Stål , Type: Rett , Spenning: 208-230/460
Sentrifugal / rett senterutladningspumpe
Dayton rett sentrifugalutløpspumper brukes i væske- og kjemikalieoverføring, kjøling og oppvarming, resirkulering og trykkøkning. Disse pumpene har en motor med kontinuerlig drift med innestengte impellere, 4-posisjons portrotasjon, en utskiftbar husring og lett tilgjengelige dreneringsplugger i huset. De krever en pumpekontrollboks (kan kjøpes separat) og er tilgjengelige i 27, 47, 65 og 82 PSI maksimale trykkklassifiseringer.