Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DART KONTROLLER AC03-05S Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Maksimum | AE4CNX 5JJ60

DART CONTROLS AC03-05S Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Maks

På lager
Vare: AE4CNX Modell: AC03-05SKryssref: 5JJ60
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
754NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar hastighet AC Motor Control
Dybde0.406 "
HP1/4
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
Lengde2"
Maks. Forsterker2.5
Spenningsutgang120 VAC
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DART CONTROLS AC03-05S Ac Motor Speed ​​Control 120v 2.5a Maks
754NOK / enhet