Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

D-LINE - US / CTUSMLB / SW / GR Kabelryddeaggregat ABS 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCH 38G187

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR kabelopprydningsenhet ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2

På lager
Vare: AC7FCH Modell: - US/CTUSMLB/SW/GRKryssref.: 38G187

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltøm enhet
FARGESvart
FunksjonSkjul kabelklynger
Høyde4.5 "
Lengde5"
MaterialeABS
Monteringoverflaten
UnderkategoriKabeldeksler og arrangører
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3916200000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFunksjonSakLengdeUnderkategoriPris
D-LINE US / CA3015W / 5 / GR Mini sirkulær adapter for lengde | AC7FCB 38G178 US / CA3015W / 5 / GRHvitSnu hjørner og koble D-linjelengderMini sirkulær adapter-Adaptere23NOK
D-LINE US / CTUSMLW / SW / GR Kabelryddeaggregat 12-3 / 4 x 5 x 4-1 / 2 | AC7FCJ 38G188 USA / CTUSMLW / SW / GRHvitSkjul kabelklyngerKabeltøm enhet5"Kabeldeksler og arrangører370NOK
D-LINE US / CTT1.1 / GR Kabelslange Svart | AC7FCK 38G189 US / CTT1.1 / GRSvartSkjul kabelklyngerKabel ryddig rør43 "Kabeldeksler og arrangører213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

D-LINE - US/CTUSMLB/SW/GR kabelopprydningsenhet ABS 12-3/4 x 5 x 4-1/2
374NOK / enhet