Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51010.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8RVT 41UG62

FABORY U51010.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8RVT Modell: U51010.025.0175Kryssreferanse: 41UG62
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
438NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde1 3 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2501
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51010.025.0175 Tap Bolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 100PK
438NOK /pakke