CROWN 30CM51 Dreneringsmatte Svart 3 fot x 5 fot | AH2RNZ

CROWN 30CM51 Dreneringsmatte Svart 3 fot x 5 fot

På lager
Vare: AH2RNZ Modell: 30CM51

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringsmat
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeGummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde5ft.
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterHevede overflateringer
Form av dreneringshullCircle
OverflatematerialeGummi
Tykkelse1 / 2 "
SveisesikkerNei
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)18.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROWN 30CM51 Dreneringsmatte Svart 3 fot x 5 fot
1 092 NOK / enhet