COXREELS TSH-N-3100-HV Spring Return Hose Reel, 100 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3KTE 60GW19

COXREELS TSH-N-3100-HV Fjærretur slangetrommel, 100 fot. Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå

På lager
Vare: CF3KTE Modell: TSH-N-3100-HVKryssreferanse: 60GW19

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse7 x 8 "
EAN0674255752719
Slangelengde100 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse8 x 9 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde9.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høy synlighet

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.SakMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS P-LP-325-HV Fjærretur slangetrommel, 25 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangetrommel3 x 5 "5 / 8 "4 470 NOK
COXREELS P-LP-350-HV Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "6 620 NOK
COXREELS P-LP-425-HV Fjærretur slangetrommel, 25 fot Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "5 561 NOK
COXREELS P-LP-450-HV Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 225 NOK
COXREELS SH-N-3100-HV Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "11 049 NOK
COXREELS SH-N-350-HV Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "7 989 NOK
COXREELS SH-N-375-HV Fjærretur slangetrommel, 75 fot. Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "9 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS TSH-N-3100-HV Fjærretur slangetrommel, 100 fot. Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå
11 484 NOK / enhet