COXREELS 117-4-225-CM håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 225 fot lengde | AA8AQR 16X567

COXREELS 117-4-225 cm håndsveiv slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 225 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQR Modell: 117-4-225-CMKryssreferanse: 16X567

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse16 x 12.63 "
LagreneEPDM-lagre
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255800489
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde19 "
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde225 ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Slange utenfor Dia.7 / 8 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde17.75 "
MaterialeStål
Maks. Press4000 psi
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Monteringsstørrelse10.5 x 5.25 "
Ikke InkludertSlange
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde18.5 "
Total lengde18 "
Samlet bredde23 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Bredde23.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.17
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode0674255800489
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBasestørrelseHøydeMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 112-3-100-CM håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | AA8AQP 16X565 112-3-100-CM13 "11.5 x 10.63 "13.75 "10.5 x 5.25 "5 / 8 "14.75 "13.13 "18.5 "4 323 NOK
COXREELS 112P-3-8-CM Håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "6 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 117-4-225 cm håndsveiv slangetrommel, 1/2 tommer indre diameter, 225 fot lengde
4 887 NOK / enhet