COXREELS 112-3-100-CM håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | AA8AQP 16X565

COXREELS 112-3-100 cm håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQP Modell: 112-3-100-CMKryssreferanse: 16X565

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse11.5 x 10.63 "
LagreneEPDM-lagre
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255800069
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde13.75 "
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde100 ft.
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Slange utenfor Dia.5 / 8 "
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde13 "
MaterialeStål
Maks. Press4000 psi
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Monteringsstørrelse10.5 x 5.25 "
Ikke InkludertSlange
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde14.75 "
Total lengde13.13 "
Samlet bredde18.5 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Bredde18.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1775
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode0674255800069
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBasestørrelseHøydeMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 117-4-225-CM håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 225 fot lengde | AA8AQR 16X567 117-4-225-CM17.75 "16 x 12.63 "19 "10.5 x 5.25 "7 / 8 "18.5 "18 "23 "5 386 NOK
COXREELS 112P-3-8-CM Håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "6 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 112-3-100 cm håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde
4 359 NOK / enhet