RÅDSVERKTØY 120PP Pinch Point brekkjern Stål 1-1/8 x 51 In | AA4HHZ 12N140

COUNCIL TOOL 120PP Pinch Point brekkjern Stål 1-1/8 x 51 In

På lager
Vare: AA4HHZ Modell: 120PPKryssref: 12N140

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinch Point Bar
Diameter1.125 "
MaterialeHøyt karbonstål
Total lengde51 "
Samlet bredde1.125 "
Pry Bar-underkategoriKlemstenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.55
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
RÅDETS VERKTØY 180PP Pinch Point brekkjern Stål 1-1/4 x 60 In | AA3YTQ 11Z397 180PP1.25 "60 "1.25 "1.25 "1 097 NOK
RÅDSVERKTØY 60PP Pinch Point Kråkejern Stål 7/8 x 36 In | AA4HJC 12N143 60PP7 / 8 "36 "7 / 8 "7 / 8 "736NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COUNCIL TOOL 120PP Pinch Point brekkjern Stål 1-1/8 x 51 In
691NOK / enhet