Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RÅDSVERKTØY 60PP Pinch Point Kråkejern Stål 7/8 x 36 In | AA4HJC 12N143

COUNCIL TOOL 60PP Pinch Point brekkjern Stål 7/8 x 36 In

På lager
Vare: AA4HJC Modell: 60PPKryssref: 12N143
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
736NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinch Point Bar
Diameter7 / 8 "
MaterialeHøyt karbonstål
Total lengde36 "
Samlet bredde7 / 8 "
Pry Bar-underkategoriKlemstenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.52
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
RÅDETS VERKTØY 180PP Pinch Point brekkjern Stål 1-1/4 x 60 In | AA3YTQ 11Z397 180PP1.25 "60 "1.25 "1.25 "1 097 NOK
RÅDSVERKTØY 120PP Pinch Point brekkjern Stål 1-1/8 x 51 In | AA4HHZ 12N140 120PP1.125 "51 "1.125 "1.125 "691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COUNCIL TOOL 60PP Pinch Point brekkjern Stål 7/8 x 36 In
736NOK / enhet