COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 rullende arbeidsplattform Enkel side stål 70 tommers høyde | AC9CNF 3FMH4

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 rullende arbeidsplattform Enkelside stål 70 tommers høyde

Vare: AC9CNF Model: 7WP3636RA3B4B8AC1P6Kryssref: 3FMH4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 292 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
(F) NPT-uttak1-1 / 4 "
Base lengde87 "
Base bredde40 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
dBA @ 3 føtter74
DutyKontinuerlig
FinishPulverlakk
Gratis luft CFM @ maks. Press197
Forsterker med full belastning141
Håndtakshøyde36 "
HP50
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Maks. Press125 psi
Motor turtall3600
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben2
Antall trinn7
Generell dybde32 "
Total høyde106 "
Total lengde55 "
Fase3
Plattformhøyde70 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.35
Skipets høyde (cm)269.24
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformdybdeBasedybdeBase lengdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeTråPris
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "taggete4 317 NOK
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "taggete5 549 NOK
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "taggete9 793 NOK
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "taggete4 729 NOK
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "taggete6 199 NOK
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "taggete7 260 NOK
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "taggete13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 rullende arbeidsplattform Enkelside stål 70 tommers høyde
21 292 NOK / enhet