COTTERMAN 1007R2630A3E30B4C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 70 tommers høyde | AB6CMV 20Z431

COTTERMAN 1007R2630A3E30B4C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 70 tommers høyde

Vare: AB6CMV Model: 1007R2630A3E30B4C1P6Kryssreferanse: 20Z431
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 156 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertSveiset
Basedybde73 "
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn7
Total høyde100 "
Plattformdybde30 "
Plattformhøyde70 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.8
Skipets høyde (cm)254
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRekkverk inkludertAktiveringstypeMontert / UmontertMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePris
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Rullestige sveiset håndløperplattform 40 tommers høyde | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Rullende stigeJaVektSveisetSveiset stål470 "10 "6 191 NOK
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 rullestige montert rekkverk 90 tommers høyde | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalmontertSveiset stål9120 "10 "15 845 NOK
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "9 215 NOK
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "10 454 NOK
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "9 693 NOK
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Rullestige sveiset gelenderplattform 50 tommers høyde | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "12 657 NOK
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rullestige sveiset gelenderplattform 50 tommers høyde | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "13 180 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1007R2630A3E30B4C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 70 tommers høyde
17 156 NOK / enhet