COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 rullestige montert rekkverk 90 tommers høyde | AB3HNX 1TGW5

COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 90 tommers høyde

Vare: AB3HNX Model: 1009R2632A6E10B4C1P6Kryssreferanse: 1TGW5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 845 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / Umontertmontert
Basedybde65 "
Base bredde32 "
Bunnbredde32 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn9
Total høyde120 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde90 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRekkverk inkludertAktiveringstypeMontert / UmontertMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePris
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Rullestige sveiset håndløperplattform 40 tommers høyde | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Rullende stigeJaVektSveisetSveiset stål470 "10 "6 191 NOK
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "9 215 NOK
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "10 454 NOK
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "9 693 NOK
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Rullestige sveiset gelenderplattform 50 tommers høyde | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "12 657 NOK
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rullestige sveiset gelenderplattform 50 tommers høyde | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "13 180 NOK
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A6E30B4C1P6 Rullestige sveiset håndløperplattform 50 tommers høyde | AB6CMP 20Z426 1005R2630A6E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "13 016 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 90 tommers høyde
15 845 NOK / enhet