COPELAND ZP49K5E-PFV-830 A/C-kompressor 49,400 1 BtuH 21.2-Fas XNUMXA

På lager
Vare: AH9KVP Modell: ZP49K5E-PFV-830Kryssref: 40CH52

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps21.2
Base Mount lengde7.5
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
Basemontering (midt) trekant17-11 / 64 "
BtuH49,400
Høyde16 15 / 16 "
Hz60
Lengde9 9 / 16 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 2 "
Linjetilkoblingssug-ID7 / 8 "
Nominell HP4-1/8
Fase1
Potensielt stafettMfr. Nr. 014-0061-27
KjølemedietypeR-410A
Kjør kondensator MF / Volt70/370
Start Cap. MFD / volt88 til 106 / 330
Type kompressoroljePOE
Spenning208/230
Bredde9 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fordampningstemperatur @ ARI-standarder: 45 grader F
    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder: 130 grader F
    • Returgasstemperatur @ ARI-standarder: 65 grader F
    • Væsketemperatur @ ARI-standarder: 115 grader F

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris
COPELAND ZP16K5E-PFV-830 A/C Kompressor 15,500 BtuH 1-Fas 7.3 | AH9KVD 40CH42 ZP16K5E-PFV-8307.315,50015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "23 484 NOK
COPELAND ZP20K5E-PFV-830 A/C Kompressor 20,000 1 BtuH 9.1-Phase 9 | AH40KVE 43CHXNUMX ZP20K5E-PFV-8309.120,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "21 826 NOK
COPELAND ZP21K5E-PFV-830 A/C Kompressor 21,300 1 BtuH 9.5-Fas 9 | AH40KVF 44CHXNUMX ZP21K5E-PFV-8309.521,30015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "22 100 NOK
COPELAND ZP24K5E-PFV-830 A/C Kompressor 24,000 1 BtuH 10.6-Fas 9A | AH40KVG 45CHXNUMX ZP24K5E-PFV-83010.624,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "22 331 NOK
COPELAND ZP25K5E-PFV-830 A/C Kompressor 25,200 BtuH 1-Phase 11.1A | AH9KVH 40CH46 ZP25K5E-PFV-83011.125,20015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "25 113 NOK
COPELAND ZP29K5E-PFV-830 A/C Kompressor 29,000 1 BtuH 12.7-Fas 9A | AH40KVJ 47CHXNUMX ZP29K5E-PFV-83012.729,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "23 698 NOK
COPELAND ZP34K5E-PFV-830 A/C Kompressor 34,500 BtuH 1-Fas 15.6A | AH9KVL 40CH49 ZP34K5E-PFV-83015.634,50016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "22 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND ZP49K5E-PFV-830 A/C-kompressor 49,400 1 BtuH 21.2-Fas XNUMXA
34 163 NOK / enhet