Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS 50208-K Nedsenkingstemperatursonde 32 til 400 grader F | AD2GWP 3PEX6

COOPER ATKINS 50208-K nedsenkingstemperatursonde 32 til 400 grader F

På lager
Vare: AD2GWP Modell: 50208-KKryssreferanse: 3PEX6
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
1 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
SondekontaktMini
Probe lengde7 3 / 10 "
Probe materialeRustfritt stål
Temp. Område32 Grader til 400 Grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller væsker
Ledningslengde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
COOPER ATKINS 55032 Nedsenkingstemperatursonde -100 til 500 grader F | AD2APW 3LZC8 550324"-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 712 NOK
COOPER ATKINS 55040 Nedsenkingstemperatursonde -100 til 500 grader F | AD2APY 3LZD5 550403.5 "-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 796 NOK
COOPER ATKINS 49140-K Nedsenkingstemperatursonde 32 til 2012 grader F | AD2GWF 3PEW7 49140-K24 "32 Grader til 2012 GraderVæsker, høy temp36 "2 847 NOK
COOPER ATKINS 50101-K Nedsenkingstemperatursonde -40 til 400 grader F | AD2GWL 3PEX3 50101-K3"-40 grader til 400 graderLuft eller væsker30 "2 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS 50208-K nedsenkingstemperatursonde 32 til 400 grader F
1 723 NOK / enhet