Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS 49140-K Nedsenkingstemperatursonde 32 til 2012 grader F | AD2GWF 3PEW7

COOPER ATKINS 49140-K nedsenkingstemperatursonde 32 til 2012 grader F

På lager
Vare: AD2GWF Modell: 49140-KKryssreferanse: 3PEW7
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
2 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
SondekontaktMini
Probe lengde24 "
Probe materialeRustfritt stål
Temp. Område32 Grader til 2012 Grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukVæsker, høy temp
Ledningslengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdeTemp. OmrådeBrukLedningslengdePris
COOPER ATKINS 55032 Nedsenkingstemperatursonde -100 til 500 grader F | AD2APW 3LZC8 550324"-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 712 NOK
COOPER ATKINS 55040 Nedsenkingstemperatursonde -100 til 500 grader F | AD2APY 3LZD5 550403.5 "-100 grader til 500 graderLuft eller væsker35.5 "1 796 NOK
COOPER ATKINS 50101-K Nedsenkingstemperatursonde -40 til 400 grader F | AD2GWL 3PEX3 50101-K3"-40 grader til 400 graderLuft eller væsker30 "2 911 NOK
COOPER ATKINS 50208-K Nedsenkingstemperatursonde 32 til 400 grader F | AD2GWP 3PEX6 50208-K7 3 / 10 "32 Grader til 400 GraderLuft eller væsker30 "1 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS 49140-K nedsenkingstemperatursonde 32 til 2012 grader F
2 847 NOK / enhet