Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-300 sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tommer 300 Psi rustfritt stål | AA7GJZ 15X886

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-300 Sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tomme 300 Psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GJZ Modell: SRV390-1/2-V-SS-300Kryssreferanse: 15X886
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
1 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/2 tommer
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)300
Nominell CFM @ innstilt trykk534
ForsegleViton
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481400000
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
CONRADER SRV390-1/2-V-SS-300 Sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tomme 300 Psi rustfritt stål
1 354 NOK / enhet