Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tommer 150 Psi rustfritt stål | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tomme 150 Psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GJU Modell: SRV390-1/2-V-SS-150Kryssreferanse: 15X881

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/2 tommer
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)150
Nominell CFM @ innstilt trykk278
ForsegleViton
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 sikkerhetsventil brukes i væskerørledninger, kar og kjeler for å beskytte mot overtrykk av væsken. Denne myke sikkerhetsventilen brukes til å forhindre plutselige trykkstøt som resulterer i eksplosjoner, funksjonsfeil og brannfare.

Egenskaper:

  • Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 sikkerhetsventil har kropp og fjær i rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den leveres med Viton-tetninger for motstand mot kjemikalier og UV-skader.
  • Denne Conrader SRV390-ventilen kommer med et innstilt trykkområde på 25 til 300 PSIG og strømningsfaktor på 1.55.
  • Den leveres med nikkelbelegg for slitestyrke.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG
  • CRN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor ofte bør en Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 ventil testes?

A. Disse sikkerhetsventilene bør testes med jevne mellomrom, helst en gang i året. I tillegg innebærer testing ofte en risiko for at rusk eller andre forurensninger kan komme inn i ventilsetet og forårsake lekkasjer.

Q. Hva er den forhåndsinnstilte trykkinnstillingen til denne sikkerhetsventilen?

A. 150 PSI.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 sikkerhetsventil?

A. -65 til 400 grader F.

Q. Hvordan kan vi installere en sikkerhetsventil?

A.

  • Det er viktig å plassere ventilen slik at det ikke kan samle seg kondensat på skiven til sikkerhetsventilens oppstrømsside.
  • Dette gjøres normalt ved å installere sikkerhetsventilen over damprøret.
  • I tilfelle vil kondensatet fylle tilkoblingen til sikkerhetsventilen, som er plassert under damprøret.

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tomme 150 Psi rustfritt stål
1 321 NOK / enhet