Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-125 sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tommer 125 Psi rustfritt stål | AA7GJT 15X880

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-125 Sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tomme 125 Psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GJT Modell: SRV390-1/2-V-SS-125Kryssreferanse: 15X880
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
1 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/2 tommer
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)125
Nominell CFM @ innstilt trykk235
ForsegleViton
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8481400000
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
CONRADER SRV390-1/2-V-SS-125 Sikkerhetsventil mykt sete 1/2 tomme 125 Psi rustfritt stål
1 321 NOK / enhet