Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER AIC 38 RK Innløpskontrollfilter 3/8 In | AD4FPB 41H779

CONRADER AIC 38 RK Innløpskontrollfilter 3/8 In

På lager
Vare: AD4FPB Modell: AIC 38 RKKryssreferanse: 41H779
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntakskontrollfilter
Kompressor HP5
ElementmaterialePolyuretanskum
Inne i Dia.3 / 8 "
Utenfor Dia.2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Pris
CONRADER AIC 12 RK Innløpskontrollfilter 1/2 In | AD4FPA 41H778 AIC 12 RK1 / 2 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER AIC 38 RK Innløpskontrollfilter 3/8 In
62NOK / enhet