BENCHMARK SCIENTIFIC Horn for Pulse 150 Series Ultrasonic Homogenizer


Benchmark Scientific-horn brukes med Pulse 150 ultralydhomogenisator for å behandle prøver ved å overføre ultralydenergi. Når hornene (eller sonden) trekker seg tilbake under deres vibrasjonsbevegelse, skapes en enorm mengde energieksplosjon og vakuum, noe som forårsaker dannelse og kollaps av bobler... i væsken rundt. Denne prosessen, også kjent som kavitasjon, skaper skjær- og sjokkbølger, noe som letter celleavbrudd, partikkelstørrelsesreduksjon, emulgering og dispersjon.Les meg

filtre
StilModellKapasitetDiameterPris (eks. mva)
A
DP0150-2
0.1-5ml2mm3 730 NOK
RFQ
B
DP0150-3
3-10ml3mm3 730 NOK
RFQ
B
DP0150-6
10-100ml6mm3 730 NOK
RFQ
B
DP0150-8
25-150ml8mm3 730 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse ultralydprobene er laget av titanlegering og gir høy strekkfasthet, korrosjonsmotstand og evnen til å tåle moderat høye temperaturer uten å krype.
  • De er tilgjengelige i diametre mellom 2 og 8 mm og har en volumkapasitet på opptil 25 - 250 ml.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til ultralydhomogenisator?

En ultralydhomogenisator hjelper til med å forstyrre vev og celler gjennom kavitasjon og ultralydbølger.

Hva er hensikten med en transduser?

En transduser (eller en omformer) inneholder piezoelektriske krystaller for å konvertere den elektriske energien til svært høyfrekvent mekanisk bevegelse.

Hvordan vedlikeholde disse hornene?

For å maksimere levetiden til hornet, rengjør og tørk det etter hver bruk. Hvis hornet ikke vedlikeholdes riktig, kan det føre til groper (lokalisert korrosjon som skaper små hull i titanet) samtidig som det reduserer hornets effektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?