Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 4ML23 Flammebestandig Overallsdrakt Rainsuit Avtakbar hette Grønn 2xl | AD8UKW

CONDOR 4ML23 Flammebestandig kjeledress Regndrakt Avtakbar hette Grønn 2xl

På lager
Vare: AD8UKW Modell: 4ML23
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
711NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledressregn med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk TypeSnaps / glidelås
FARGEGrønn
Passer til bryststørrelse52 "til 54"
Passer midje størrelse40 "til 42"
KjønnUnisex
Innersøm31.5 "
Liner Materialpolyester
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
SømstilVarmesveiset
Størrelse2XL
Tykkelse0.45mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris
CONDOR 1FBA2 Flammebestandig kjeledress Rainsuit Avtakbar hette Grønn 3xl | AA9TYG 1FBA254 "til 56"44 "til 46"32 "3XL461NOK
CONDOR 1FBA3 Fr Overalls regndrakt avtakbar hette grønn 4xl | AA9TYH 1FBA358 "til 60"48 "til 50"32.5 "4XL904NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 4ML23 Flammebestandig kjeledress Regndrakt Avtakbar hette Grønn 2xl
711NOK / enhet