Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1FBA2 Flammebestandig kjeledress Rainsuit Avtakbar hette Grønn 3xl | AA9TYG

CONDOR 1FBA2 Flammebestandig kjeledress Regndrakt Avtakbar hette Grønn 3xl

På lager
Vare: AA9TYG Modell: 1FBA2
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledressregn med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk TypeSnaps / glidelås
FARGEGrønn
Passer til bryststørrelse54 "til 56"
Passer midje størrelse44 "til 46"
KjønnUnisex
Innersøm32 "
Liner Materialpolyester
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
SømstilVarmesveiset
Størrelse3XL
Tykkelse0.45mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris
CONDOR 1FBA3 Fr Overalls regndrakt avtakbar hette grønn 4xl | AA9TYH 1FBA358 "til 60"48 "til 50"32.5 "4XL904NOK
CONDOR 4ML23 Flammebestandig Overallsdrakt Rainsuit Avtakbar hette Grønn 2xl | AD8UKW 4 23 MLXNUMX52 "til 54"40 "til 42"31.5 "2XL711NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1FBA2 Flammebestandig kjeledress Regndrakt Avtakbar hette Grønn 3xl
461NOK / enhet