Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1FBA3 Fr Overalls regndrakt avtakbar hette grønn 4xl | AA9TYH

CONDOR 1FBA3 Fr Kjeledress Regndress Avtakbar hette Grønn 4xl

På lager
Vare: AA9TYH Modell: 1FBA3
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammebestandig kjeledressregn med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
Lukk TypeSnaps / glidelås
FARGEGrønn
Passer til bryststørrelse58 "til 60"
Passer midje størrelse48 "til 50"
KjønnUnisex
Innersøm32.5 "
Liner Materialpolyester
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
SømstilVarmesveiset
Størrelse4XL
Tykkelse0.45mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode3926209050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris
CONDOR 1FBA2 Flammebestandig kjeledress Rainsuit Avtakbar hette Grønn 3xl | AA9TYG 1FBA254 "til 56"44 "til 46"32 "3XL461NOK
CONDOR 4ML23 Flammebestandig Overallsdrakt Rainsuit Avtakbar hette Grønn 2xl | AD8UKW 4 23 MLXNUMX52 "til 54"40 "til 42"31.5 "2XL711NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1FBA3 Fr Kjeledress Regndress Avtakbar hette Grønn 4xl
904NOK / enhet