Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C89208 8-32 Machine Tap, Semi-Botting, 3 Flutes, Cobalt, TiAlN Tap Finish | CD2HHW 45EN68

CLEVELAND C89208 8-32 maskinkran, halvbunnende, 3 fløyter, kobolt, TiAlN kranfinish

På lager
Vare: CD2HHW Modell: C89208Kryssreferanse: 45EN68
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskintrykk
Dimensjonstypeinch
FinishTiAlN
Liste nummerPRO-892SF
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2 31 / 64 "
Shank Dia.0.168 "
Trykk på avfasningHalvbunnende
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse# 8-32
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishListe nummerTrådstørrelseGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
CLEVELAND C86103 4-40 Maskinkran, Plugg, 3 Flutes, Kobolt, TiAlN Tap Finish | CD2FDJ 45EM60 C8610325 / 64 "TiAlNPRO-861SP# 4-40UNC32 13 / 64 "0.141 "484NOK
CLEVELAND C86123 1/2 tomme -20 maskinkran, plugg, 3 fløyter, kobolt, TiAlN kranfinish | CD2FDK 45EM80 C8612363 / 64 "TiAlNPRO-861SP1/2 "-20UNF34 21 / 64 "0.367 "844NOK
CLEVELAND C86206 6-32 Maskinkran, plugg, 3 fløyter, kobolt, dampoksidkran Finish | CD2FDL 45EN15 C862067 / 16 "DampoksidPER-862SP# 6-32UNC32 13 / 64 "0.141 "347NOK
CLEVELAND C86216 5/16 tommer -18 maskinkran, plugg, 3 fløyter, kobolt, dampoksidkran Finish | CD2FDM 45EN25 C8621645 / 64 "DampoksidPER-862SP5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "412NOK
CLEVELAND C89214 1/4 tommer -20 maskinkran, halvbunnende, 3 fløyter, kobolt, TiAlN kranfinish | CD2FDN 45EN74 C8921443 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4-20UNC33 9 / 64 "0.255 "602NOK
CLEVELAND C89215 1/4 tommer -28 maskinkran, halvbunnende, 3 fløyter, kobolt, TiAlN kranfinish | CD2FDP 45EN75 C8921543 / 64 "TiAlNPRO-892SF1/4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "602NOK
CLEVELAND C89315 1/4 tommer -28 maskinkran, halvbunnende, 3 fløyter, kobolt | CD2FDQ 45EP27 C8931543 / 64 "DampoksidPER-893SF1/4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C89208 8-32 maskinkran, halvbunnende, 3 fløyter, kobolt, TiAlN kranfinish
546NOK / enhet