ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Oppvaskkum uten kran 72 tommers lengde | AA3TAE 11U366

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Vaskerom uten kran 72 tommers lengde

Vare: AA3TAE Modell: FC-1-2424-24RLXKryssreferanse: 11U366
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 735 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8-1 / 2 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde14 "
Skålstørrelse24 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde43 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkåledybdeSkålstørrelseAvløpsåpningMålerMonteringstypeTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-41-24 Oppvaskkum uten kran 33 tommers lengde | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Gulv42 "33 "37 055 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Scullery vask uten kran 23 tommers lengde | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "23 "14 290 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "38.5 "16 183 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Scullery vask rustfritt stål 24 tommers bredde | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "38.5 "16 183 NOK
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Oppvaskkum uten kran 54 tommers lengde | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Gulv43 "54 "20 558 NOK
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Scullery vask uten kran 29 tommers lengde | AA3TAB 11U363 FC1-2424-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Gulv43 "29 "18 039 NOK
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Scullery vask rustfritt stål 30 tommers bredde | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Gulv43 "50.5 "29 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Vaskerom uten kran 72 tommers lengde
30 735 NOK / enhet