Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C55136 Straight Flute Tap, 9/16-12 Thread Size, 1 Inch Thread Length, 3 9/16 Inch Length, Tin | CQ9YGQ 435P98

CLEVELAND C55136 Straight Flute Tap, 9/16-12 Thread Size, 1 Inch Thread Length, 3 9/16 Inch Length, Tin

På lager
Vare: CQ9YGQ Modell: C55136Kryssreferanse: 435P98
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C60732 Rett fløytehåndtapp, #10-32 trådstørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9XRH 435W46 C60732Håndtapp247NOK
CLEVELAND C55156 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9XRJ 435R09 C55156Rett fløytekran392NOK
CLEVELAND C54030 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9XRK 435L03 C54030Rett fløytekran324NOK
CLEVELAND C54027 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9XRL 435L01 C54027Rett fløytekran355NOK
CLEVELAND C54029 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, rør | CQ9XRM 435L02 C54029Rett fløytekran314NOK
CLEVELAND C54026 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, rør | CQ9XRN 435K99 C54026Rett fløytekran345NOK
CLEVELAND C54025 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, konisk | CQ9XRP 435K98 C54025Rett fløytekran344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C55136 Straight Flute Tap, 9/16-12 Thread Size, 1 Inch Thread Length, 3 9/16 Inch Length, Tin
784NOK / enhet