Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C22653 Jobber Bit 1/16 Inch High Speed ​​Steel | AE7DMV 5X952

CLE-LINE C22653 Jobber Bit 1/16 tommer høyhastighets stål

På lager
Vare: AE7DMV Modell: C22653Kryssreferanse: 5X952

Få tak i det Mai 6, mandag
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.062 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Fløytelengde7 / 8 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer1899
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde1.875 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 16 "
Størrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentDimensjonstypeStørrelseFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePris
CLE-LINE C22643 Jobber Bit 1/32 Tommer høyhastighets stål | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Brøkdel tommer1 / 32 "1 / 2 "Generelt formål18991.375 "20NOK
CLE-LINE C22644 Jobber Bits 3/64 Tommers høyhastighetsstål | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Brøkdel tommer3 / 64 "3 / 4 "Generelt formål18991.75 "19NOK
CLE-LINE C22715 Jobber Bit #1 High Speed ​​Steel | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Ledningsstørrelse#12.625 "Generelt formål18993.875 "36NOK
CLE-LINE C22714 Jobber Bit #2 High Speed ​​Steel | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Ledningsstørrelse#22.625 "Generelt formål18993.875 "36NOK
CLE-LINE C22712 Jobber Bit #3 High Speed ​​Steel | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Ledningsstørrelse#32.5 "Generelt formål18993.75 "36NOK
CLE-LINE C22711 Jobber Bit #4 High Speed ​​Steel | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Ledningsstørrelse#42.5 "Generelt formål18993.75 "36NOK
CLE-LINE C22710 Jobber Bit #5 High Speed ​​Steel | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Ledningsstørrelse#52.5 "Generelt formål18993.75 "36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C22653 Jobber Bit 1/16 tommer høyhastighets stål
15NOK / enhet