Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C18100 Jobber Bit #47 High Speed ​​Steel | AB6WDU 22N354

CLE-LINE C18100 Jobber Bit #47 High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AB6WDU Modell: C18100Kryssref: 22N354

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.078 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishSvart gull
Fløytelengde1"
Liste nummer1878
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde2"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.078 "
Størrelse#47

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeListe nummerPris
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 High Speed ​​Steel | AB6WDC 22N339 C18113Splittpunkt0.04 "Ledningsstørrelse0.04 "#60Svart gull11 / 16 "187821NOK
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 High Speed ​​Steel | AB6WDD 22N340 C18112Splittpunkt0.041 "Ledningsstørrelse0.041 "#59Svart gull11 / 16 "187822NOK
CLE-LINE C18111 Jobber Bit # 58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Splittpunkt0.042 "Ledningsstørrelse0.042 "#58Svart gull11 / 16 "187822NOK
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 High Speed ​​Steel | AB6WDF 22N342 C18110Splittpunkt0.043 "Ledningsstørrelse0.043 "#57Svart gull3 / 4 "187823NOK
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109Splittpunkt0.046 "Ledningsstørrelse0.046 "#56Svart gull3 / 4 "187823NOK
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 High Speed ​​Steel | AB6WDH 22N344 C18108Splittpunkt0.052 "Ledningsstørrelse0.052 "#55Svart gull7 / 8 "187823NOK
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 High Speed ​​Steel | AB6WDJ 22N345 C18107Splittpunkt0.055 "Ledningsstørrelse0.055 "#54Svart gull7 / 8 "187823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C18100 Jobber Bit #47 High Speed ​​Steel
31NOK / enhet