Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 13005469 Bor med konisk lengde 35/64 tommer ubestrøket | AH9RVH 41AJ46

CJT KOOLCARB 13005469 Bor med konisk lengde 35/64 tommer ubestrøket

På lager
Vare: AH9RVH Modell: 13005469Kryssreferanse: 41AJ46

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits
Desimal ekvivalent0.5469
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse35 / 64 "
Finishubestrøket
Fløytelengde124mm
KlasseGenerelt formål
MaterialeHårdmetall
Total lengde8.25 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeCam lettet
Størrelser inkludert35 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.194
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeStørrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 13001250 Konisk lengdebor 1/8 tommers ubelagt | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Brøkdel tommer70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Taperlengde borebits 9/64 tommers ubelagt | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Brøkdel tommer76mm5.375 "9 / 64 "376NOK
CJT KOOLCARB 13001562 Taperlengde borebits 5 / 32in. Ubelagt | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Brøkdel tommer76mm5.375 "5 / 32 "267NOK
CJT KOOLCARB 13001719 Taperlengde borebits 11/64 tommer ubelagt | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Brøkdel tommer86mm5.75 "11 / 64 "310NOK
CJT KOOLCARB 13001875 Taper lengde borebits 3/16 tommers ubelagt | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Brøkdel tommer86mm5.75 "3 / 16 "272NOK
CJT KOOLCARB 13002031 Taperlengde bor 13/64 tommers ubelagt | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Brøkdel tommer92mm6"13 / 64 "286NOK
CJT KOOLCARB 13002165 Bor med konisk lengde 5.50 mm Ubelagt | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165Metric92mm6"5.50474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 13005469 Bor med konisk lengde 35/64 tommer ubestrøket
904NOK / enhet