CJT KOOLCARB 13001250 Konisk lengdebor 1/8 tommers ubelagt | AH9RTJ 41AJ01

CJT KOOLCARB 13001250 Bor med konisk lengde 1/8 tommer ubestrøket

Vare: AH9RTJ Modell: 13001250Kryssreferanse: 41AJ01

Få tak i det April 4, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits
Desimal ekvivalent0.1250
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 8 "
Finishubestrøket
Fløytelengde70mm
KlasseGenerelt formål
MaterialeHårdmetall
Total lengde5.125 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeCam lettet
Størrelser inkludert1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0136
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeStørrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 13001406 Taperlengde borebits 9/64 tommers ubelagt | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Brøkdel tommer76mm5.375 "9 / 64 "308NOK
CJT KOOLCARB 13001562 Taperlengde borebits 5 / 32in. Ubelagt | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Brøkdel tommer76mm5.375 "5 / 32 "297NOK
CJT KOOLCARB 13001719 Taperlengde borebits 11/64 tommer ubelagt | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Brøkdel tommer86mm5.75 "11 / 64 "261NOK
CJT KOOLCARB 13001875 Taper lengde borebits 3/16 tommers ubelagt | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Brøkdel tommer86mm5.75 "3 / 16 "302NOK
CJT KOOLCARB 13002031 Taperlengde bor 13/64 tommers ubelagt | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Brøkdel tommer92mm6"13 / 64 "318NOK
CJT KOOLCARB 13002165 Bor med konisk lengde 5.50 mm Ubelagt | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165Metric92mm6"5.50403NOK
CJT KOOLCARB 13002188 Bor med konisk lengde 7/32 tommer ubestrøket | AH9RTT 41AJ09 130021880.2188Brøkdel tommer92mm6"7 / 32 "286NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 13001250 Bor med konisk lengde 1/8 tommer ubestrøket