Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRONOMITE LABS SR-30L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 3600 Watt | AE8LPN 6DXT2

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Varmtvannsbereder Tankless 120 V 3600 Watt

På lager
Vare: AE8LPN Modell: SR-30L/120Kryssreferanse: 6DXT2
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
2 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC30
Standard temperatur140 Grader F
Dybde2.75 "
Høyde6.25 "
Min. Flytaktivering0.40 gpm
MonteringHorisontal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område90 grader til 120 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM49 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM17 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM30A
Spenning120 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts3600
Bredde10.125 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Chronomite Labs SR-30L/120 elektrisk tankløs varmtvannsbereder gir varmtvann etter behov, eliminerer behovet for en lagringstank og sikrer energieffektivitet for mindre rom eller hvor kontinuerlig varmtvannsforsyning er avgjørende. Den er ideell for kjøkken, bad eller fjerninnredning.

Egenskaper:

  • Chronomite Labs SR-30L/120 elektrisk tankløs varmtvannsbereder har et kraftig 3600 W strømforbruk, som sikrer effektiv levering av varmtvann på forespørsel.
  • Denne tankløse varmtvannsberederen tilbyr et justerbart temperaturområde, noe som gir nøyaktig kontroll for å møte spesifikke varmtvannsbehov.
  • Den er utstyrt med kompresjonsfittings og en kranstrømkontroll for enkel installasjon og brukervennlighet.
  • Denne tankløse vannvarmeren har et aluminiumshus, som sikrer holdbarhet og motstand mot korrosjon.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Kan jeg installere det på små rom?

A. Ja, den tankløse varmtvannsberederen har et lite fotavtrykk og er egnet for veggmontering på begrensede steder.

Q. Hva er temperaturområdet som denne Chronomite Labs SR-30L/120 elektriske tankløse varmtvannsberederen kan levere?

A. Enheten kan levere varmt vann med en maksimal temperatur på 160 grader F og har en justerbar termostat for nøyaktig temperaturkontroll.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseForsterker ACSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec Tankless varmtvannsbereder45 til 150 psi80 grader til 120 grader F120 VAC18009.62 "2 865 NOK
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi104 Grader F208 VAC41609.62 "3 797 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC41609.62 "3 319 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC55409.62 "2 989 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC83109.62 "3 265 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC62409.62 "3 090 NOK
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC62409.62 "3 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-30L / 120 Varmtvannsbereder Tankless 120 V 3600 Watt
2 939 NOK / enhet