Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F Vannvarmer Tankløs 277 V 5400 Watt | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Vannvarmer Tankfri 277 V 5400 Watt

På lager
Vare: AE8LPP Modell: M-20L/277_104FKryssreferanse: 6DXT3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC20
Standard temperatur110 Grader F
Dybde2.75 "
Høyde6.25 "
Min. Flytaktivering0.40 gpm
MonteringHorisontal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område104 Grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM75 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM25 Grader F
Temp. Stig @ 20.0 GPM20A
Spenning277 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts5540
Bredde9.62 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.034
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Chronomite Labs M-20L/277_104F tankløs varmtvannsbereder gir varmt vann på forespørsel nøyaktig på brukspunktet. Med sin kompakte design og høye temperaturkapasitet (opptil 104 grader F), dekker de effektivt varmtvannsbehovet i krevende miljøer. Den er ideell for storkjøkken, industrianlegg og laboratorier.

Egenskaper:

  • Chronomite Labs M-20L/277_104F tankløs varmtvannsbereder har et høyt strømforbruk på 5540 W, noe som sikrer en rask og effektiv varmtvannsforsyning etter behov.
  • Denne tankløse varmtvannsberederen har en justerbar temperaturøkning, og leverer varmt vann ved 38 grader F ved 1 gpm og 47 grader F ved 0.80 gpm.
  • Den har et aluminiumshus som gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den er utstyrt med kompresjonsfittings og en kranstrømkontroll for enkel installasjon og brukervennlighet.
  • Den har Celcon plastelementmateriale, som sikrer robust ytelse og lang levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den maksimale strømningshastigheten til Chronomite Labs M-20L/277_104F tankløs varmtvannsbereder?

A. Den kan gi en maksimal strømningshastighet på 1.5 gallons per minutt (gpm), noe som sikrer tilstrekkelig med varmt vann for ulike bruksområder.

Q. Hvordan kontrollerer enheten temperaturen på vannet?

A. Denne tankløse varmtvannsberederen inkluderer termostater som kontrollerer vanntemperaturen for enkeltapplikasjoner med små belastningskrav.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseForsterker ACSaktrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Vannvarmer Tankløs 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Elec Tankless varmtvannsbereder45 til 150 psi80 grader til 120 grader F120 VAC18009.62 "2 551 NOK
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi104 Grader F208 VAC41609.62 "3 604 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC41609.62 "2 950 NOK
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC55409.62 "2 892 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vannvarmer Tankløs 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F277 VAC83109.62 "2 877 NOK
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vannvarmer Tankløs 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi80 grader til 120 grader F208 VAC62409.62 "2 967 NOK
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Elektrisk tankløs vannvarmer 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Elec Tankless varmtvannsbereder25 til 150 psi110 Grader F208 VAC62409.62 "3 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Vannvarmer Tankfri 277 V 5400 Watt
3 578 NOK / enhet