Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 78614 Straight Stub Drill List# 769 15/32 In | AF2PCN 6WUH7

CHICAGO-LATROBE 78614 Straight Stub Drill List# 769 15/32 In

På lager
Vare: AF2PCN Modell: 78614Kryssreferanse: 6WUH7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløyteboremaskin
Desimal ekvivalent0.4688
Drill Point140 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde2.125 "
Brøkstørrelse15 / 32 "
Liste nummer769
MaterialeFast karbid
Total lengde3.625 "
PunkttypeGenerelt formål
Shank Dia.0.468 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.Pris
CHICAGO-LATROBE 78587 Rett stubborliste # 769 3/64 In | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "329NOK
CHICAGO-LATROBE 78588 Rett stubborliste # 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "308NOK
CHICAGO-LATROBE 78589 Rett stubborliste # 769 5/64 In | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "298NOK
CHICAGO-LATROBE 78590 Rett stubborliste # 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "299NOK
CHICAGO-LATROBE 78591 Rett stubborliste # 769 7/64 In | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "335NOK
CHICAGO-LATROBE 78592 Rett stubborliste # 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "375NOK
CHICAGO-LATROBE 78593 Rett stubborliste # 769 9/64 In | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78614 Straight Stub Drill List# 769 15/32 In
1 783 NOK / enhet