Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 52581 Gun Tap/Drill Bit Set 18 Pc | AB2PAP 1N642

CHICAGO-LATROBE 52581 Gun Tap/Drill Bit Set 18 Stk

På lager
Vare: AB2PAP Modell: 52581Kryssref: 1N642
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
2 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor og trykk på Sett
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker18
Trykk på størrelser6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Trykk på Stil5301
typenPistol (R)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Borstørrelser (36, 29, 25, 21, 7, F, 5/16, U, 27/64)
    • Borestil (150D)

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerTrykk på størrelserTrykk på StiltypenPris
CHICAGO-LATROBE 55305 håndtapp/boresett | AB2VNB 1P273 55305Bright366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Hånd5 988 NOK
CHICAGO-LATROBE 52580 sett med bor og kran 18 stk | AD6UHK 4ALK1 52580Bright186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Hånd2 318 NOK
CHICAGO-LATROBE 52541 håndtapp/boresett | AD6UHL 4ALK2 52541Svart oksidbor, lyse kraner18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Metrisk, hånd2 580 NOK
CHICAGO-LATROBE 12910 Bor- og håndtappsett 4-40-1/2-12 20 stk | AF2ZJR 6ZKF9 12910Bright20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Plugg skrå håndkranstandard3 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52581 Gun Tap/Drill Bit Set 18 Stk
2 762 NOK / enhet