Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 46718 Jobber Bit #48 Cobalt Steel | AA9ZJE 1K012

CHICAGO-LATROBE 46718 Jobber Bit #48 Koboltstål

På lager
Vare: AA9ZJE Modell: 46718Kryssref: 1K012
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.076 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishStrå
Fløytelengde1"
KlasseHeavy Duty
Liste nummer550
MaterialeKoboltstål
Total lengde2"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.076 "
Størrelse#48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber Bits 1/16 tommers koboltstål | AA9VMD 1G857 466040.062 "Brøkdel tommer7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "39NOK
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bits 5/64 tommers koboltstål | AA9VMF 1G859 466050.078 "Brøkdel tommer1"2"5 / 64 "5 / 64 "38NOK
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber Bits 3/32 tommers koboltstål | AA9VMH 1G861 466060.093 "Brøkdel tommer1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "40NOK
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber Bit 7/64 tommer koboltstål | AA9VMK 1G863 466070.109 "Brøkdel tommer1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "44NOK
CHICAGO-LATROBE 46608 Jobber Bits 1/8 tommers koboltstål | AA9VMM 1G865 466080.125 "Brøkdel tommer1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "47NOK
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit 9/64 tommers koboltstål | AA9VMP 1G867 466090.14 "Brøkdel tommer1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "52NOK
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber Bits 5/32 tommers koboltstål | AA9VMR 1G869 466100.156 "Brøkdel tommer2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46718 Jobber Bit #48 Koboltstål
41NOK / enhet