CHAMPION COOLER 7K593 Ducted Evaporative Cooler 8500 Cfm | AF3NMN

CHAMPION 7K593 Kanalfordampningskjøler 8500 Cfm

Vare: AF3NMN Modell: 7K593

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm8500 cfm
amps16/8
FARGEKul sand
Dybde41.25 "
Dischargened
DriveMed
KjøretypeBelte
Kanalåpningslengde21-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde21-3 / 4 "
FinishPulverlakk
Høyde53.625 "
MaterialeStål
MediaAspen
Motor HP1
Driftsvekt419 lb.
Pad tykkelse2"
Pumpespenning230
Speed1
Spenning115 / 208-230
Vannkapasitet17 gal.
Vanntilkobling3 / 8 "
Bredde41.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 168.77
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømampsSpenningBreddeDybdeDischargeDrivePris
CHAMPION COOLER 14/21DD Ducted Evaporative Cooler 8567 Til 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDVariabel8567 til 10794 cfm-11562 "62 "nedUten60 628 NOK
CHAMPION COOLER 14/21SD Kanalfordampningskjøler 8567 til 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDVariabel8567 til 10794 cfm-11562 "62 "SideMed55 935 NOK
CHAMPION COOLER 75/85DD Ducted Evaporative Cooler 6074 til 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDVariabel6074 til 6685 cfm-11541.25 "41.25 "nedUten30 709 NOK
CHAMPION COOLER 75/85SD Kanalfordampningskjøler 5905 til 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDVariabel5905 til 6498 cfm-11541.25 "41.25 "SideUten26 542 NOK
CHAMPION COOLER 7K576 Kanalfordampningskjøler 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "nedMed71 956 NOK
CHAMPION COOLER 7K577 Kanalfordampningskjøler 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "nedMed71 956 NOK
CHAMPION COOLER 7K578 Kanalfordampningskjøler 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "nedMed75 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAMPION 7K593 Kanalfordampningskjøler 8500 Cfm