Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF211-017 Målesystemkabel, CF211, PVC-kappe, skjermet, 0.39 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MRW 801L92

CHAINFLEX CF211-017 Målesystemkabel, CF211, PVC-kappe, skjermet, 0.39 tommer utvendig diameter, 50 V volt

På lager
Vare: CQ8MRW Modell: CF211-017Kryssreferanse: 801L92

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHAINFLEX CF111-024-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.28 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKP 801L04 CF111-024-DKabel97NOK
CHAINFLEX CF111-022-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.28 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKQ 801L03 CF111-022-DKabel58NOK
CHAINFLEX CF111-028-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.3 tommers utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKR 801L07 CF111-028-DKabel98NOK
CHAINFLEX CF111-009-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.31 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKT 801KZ5 CF111-009-DKabel94NOK
CHAINFLEX CF111-027-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.31 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKU 801L06 CF111-027-DKabel90NOK
CHAINFLEX CF111-010-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.33 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKV 801KZ6 CF111-010-DKabel114NOK
CHAINFLEX CF111-015-D Målesystemkabel, CF111-D, PUR-kappe, skjermet, 0.33 tommer utvendig diameter, 50 V volt | CQ8MKW 801KZ9 CF111-015-DKabel71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF211-017 Målesystemkabel, CF211, PVC-kappe, skjermet, 0.39 tommer utvendig diameter, 50 V volt
107NOK / enhet