CENTURY UH1016 Viftemotor, 1/6 hk, 1075 o/min, 115VAC | CH6RVQ 48Y512

CENTURY UH1016 viftemotor, 1/6 hk, 1075 rpm, 115VAC

På lager
Vare: CH6RVQ Modell: UH1016Kryssref: 48Y512

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte / vifte motor
LagreneBall
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Boltsirkel Dia.5 1 / 8 "
DutyKontinuerlig luft-over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.2A
HP1/6
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel5 1 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonVVS / R
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonVifte/viftemotor
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde3"
Stud Lengde7 / 8 "
Stud størrelse8-32
Spenning115V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9535
OpprinnelseslandMexico

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY UH1016 viftemotor, 1/6 hk, 1075 rpm, 115VAC
3 727 NOK / enhet