Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankerskrue, 3/4 tommers ankerdia., 4 tommers lengde, sink, 10pk | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankerskrue, 3/4 tomme ankerdia., 4 tommers lengde, sink, 10pk

På lager
Vare: AC2QWC Modell: U70520.075.0450Kryssreferanse: 2MCR4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 257 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse3 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde4"
MaterialeStål med lite karbon, sinkbelagt
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging2.75 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)11,460
Ultimate Tension (lbs.)6580

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6675
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankerskrue, 3/4 tomme ankerdia., 4 tommers lengde, sink, 10pk
1 257 NOK /pakke