PROTO Spline SAE skrallenøkkel


filtre
Fullfør: Svart krom , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall poeng: 12 , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: spline
StilModellFleksibelt hodeMaterialeAntall tannhjulOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
A
JSCV48
NeiVanadiumstål7215 Degrees19 5 / 16 "Ja1-1 / 2 x # 482 076 NOK
A
JSCV09
NeiVanadiumstål7215 Degrees5.5 "Ja9/32 x # 9315NOK
A
JSCV30
NeiVanadiumstål7215 Degrees12.75 "Ja15/16 x # 30685NOK
B
JSCR12
NeiVanadiumstål7215 Degrees6.25 "Nei3/8 x # 12225NOK
B
JSCR16
NeiVanadiumstål7615 Degrees7"Nei1/2 x # 16288NOK
B
JSCR18
NeiVanadiumstål7615 Degrees7.5 "Nei9/16 x # 18300NOK
B
JSCR20
NeiVanadiumstål7615 Degrees8.187 "Nei5/8 x # 20331NOK
B
JSCR22
NeiVanadiumstål7615 Degrees8.875 "Nei11/16 x # 22360NOK
A
JSCV10
NeiVanadiumstål7215 Degrees5.5 "Ja5/16 x # 10311NOK
A
JSCV24
NeiVanadiumstål7215 Degrees9.75 "Ja3/4 x # 24479NOK
A
JSCV18
NeiVanadiumstål7215 Degrees7.5 "Ja9/16 x # 18376NOK
A
JSCV22
NeiVanadiumstål7215 Degrees8.875 "Ja11/16 x # 22477NOK
A
JSCV32
NeiVanadiumstål7215 Degrees12.75 "Ja1 x # 32947NOK
A
JSCV34
NeiVanadiumstål7215 Degrees14.125 "Ja1-1 / 16 x # 341 148 NOK
A
JSCV36
NeiVanadiumstål7215 Degrees15.875 "Ja1-1 / 8 x # 361 411 NOK
A
JSCV40
NeiVanadiumstål7215 Degrees19 5 / 16 "Ja1-1 / 4 x # 401 546 NOK
A
JSCV28
NeiVanadiumstål7215 Degrees11.437 "Ja7/8 x # 28605NOK
A
JSCV26
NeiVanadiumstål7215 Degrees11.437 "Ja13/16 x # 26584NOK
A
JSCV20
NeiVanadiumstål7215 Degrees8.187 "Ja5/8 x # 20438NOK
A
JSCV11
NeiVanadiumstål7215 Degrees5 15 / 16 "Ja11/32 x # 11331NOK
B
JSCR08
NeiVanadiumstål5215 Degrees5"Nei1/4 x # 8193NOK
B
JSCR14
NeiVanadiumstål7215 Degrees6.5 "Nei7/16 x # 14257NOK
B
JSCR24
NeiVanadiumstål7615 Degrees9.75 "Nei3/4 x # 24378NOK
C
JSCR28
NeiStål7215 Degrees11.437 "Nei7/8 x # 28467NOK
C
JSCR32
NeiStål7215 Degrees12.75 "Nei1 x # 32588NOK
C
JSCR26
NeiStål7215 Degrees11.437 "Nei13/16 x # 26441NOK
A
JSCV08
NeiVanadiumstål7215 Degrees5"Ja1/4 x # 8265NOK
A
JSCV12
NeiVanadiumstål7215 Degrees6.25 "Ja3/8 x # 12350NOK
A
JSCV14
NeiVanadiumstål7215 Degrees6.5 "Ja7/16 x # 14341NOK
A
JSCV16
NeiVanadiumstål7215 Degrees7"Ja1/2 x # 16362NOK
C
JSCR30
NeiStål7215 Degrees12.75 "Nei15/16 x # 30509NOK
B
JSCR10
NeiVanadiumstål6015 Degrees5.5 "Nei5/16 x # 10221NOK
A
JSCV07
NeiVanadiumstål7215 Degrees5"Ja7/32 x # 7231NOK
D
JSCV16F
JaSmidd stål720 Degrees6.125 "Nei1 / 2 "451NOK
D
JSCV14F
JaSmidd stål720 Degrees8.125 "Nei7 / 16 "402NOK
D
JSCV12F
JaSmidd stål720 Degrees7 15 / 16 "Nei3 / 8 "398NOK
D
JSCV22F
JaSmidd stål720 Degrees7.5 "Nei11 / 16 "553NOK
D
JSCV18F
JaSmidd stål720 Degrees6.437 "Nei9 / 16 "478NOK
D
JSCV10F
JaSmidd stål720 Degrees7.5 "Nei5 / 16 "366NOK
D
JSCV24F
JaSmidd stål720 Degrees8.625 "Nei3 / 4 "622NOK
D
JSCV20F
JaSmidd stål720 Degrees7.125 "Nei5 / 8 "530NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?